曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1130K

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1130K - SMC
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20651287VF1130K-4GD1-01(4) AC220/AC230
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651296VF1130K-6DZ1-01(6) DC12
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする