曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133K

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133K - SMC
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20651418VF1133K-1DZ1-01(1) AC100(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651427VF1133K-5DZ1-01(5) DC24(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651436VF1133K-5G1-01(5) DC24(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする