SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220T
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(2) 2位置ダブル
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20651768
VF1220T-5GZ1-01
CADデータダウンロード
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651777
VF1220T-5TZ1-01
CADデータダウンロード
(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
¥
15,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください