5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3230T

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3230T - SMC
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(F) G使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20658567VF3230T-5YOSD1-02F
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする