5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20658576VF3233-2D1-02F(2) AC200(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658585VF3233-2GZ1-02(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658594VF3233-3DD1-02(3) AC110/AC115(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658603VF3233-3DZ-02NAC110/115(50/60Hz)NPTNPT1/42位置ダブル
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658619VF3233-3DZ1-02N(3) AC110/AC115(N) NPT(02) 1/4(2) 2位置ダブル
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658628VF3233-4D1-02F(4) AC220/AC230(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658637VF3233-4Y1-02(4) AC220/AC230(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658646VF3233-5DUD1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658655VF3233-5GSE1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658664VF3233-5HZ1-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(2) 2位置ダブル
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658673VF3233-5LO1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658689VF3233-5LS1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658698VF3233-5MU1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658707VF3233-5MZ1-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(2) 2位置ダブル
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658716VF3233-5MZ1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658725VF3233-5TUD1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658734VF3233-5YZ1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658743VF3233-7DZ1-02(7) AC240(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする