SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233KT
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
(01) 1/8
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20658838
VF3233KT-5MZ1-01
CADデータダウンロード
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください