SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3240KT
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ポート接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20659389
VF3240KT-5HZ1-02
CADデータダウンロード
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
(02) 1/4
¥
17,930
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20659398
VF3240KT-5LOZ1-03
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(03) 3/8
¥
17,710
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください