5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3263

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3263 - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20660719VF3263-1G-02AC100(50/60Hz)
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20660728VF3263-1GS-02AC100(50/60Hz)
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20660737VF3263-2T-02AC200(50/60Hz)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20660746VF3263-5G-02DC24
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20660755VF3263-5TZ-02DC24
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする