5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330K

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330K - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20661394VF3330K-1D1-02F(1) AC100(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661403VF3330K-2H1-01(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(H) グロメット、 リード線長さ600mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661419VF3330K-2LZ1-02(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661428VF3330K-2MZ1-01(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661437VF3330K-2MZ1-01F(2) AC200(F) G(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661446VF3330K-4G1-01(4) AC220/AC230(-) Rc(01) 1/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661455VF3330K-4T1-02(4) AC220/AC230(-) Rc(02) 1/4(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661464VF3330K-4YOD1-02F(4) AC220/AC230(F) G(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661473VF3330K-5DO1-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661489VF3330K-5DO1-02F-X500(5) DC24(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661498VF3330K-5GSD1-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(S) サージ電圧保護回路付
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661507VF3330K-5LUE1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661516VF3330K-5YO1-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする