5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330T

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330T - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20661525VF3330T-5DZ1-01F(F) G(01) 1/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
25,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661534VF3330T-5TZ1-01(-) Rc(01) 1/8(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
24,970
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661543VF3330T-5YOSD1-02F(F) G(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし(S) サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
24,640
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする