5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3333

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3333 - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20661577VF3333-BDZD1-02F(B) AC24(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661586VF3333-BYO1-02F(B) AC24(F) G(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661595VF3333-2D1-02(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661604VF3333-2GZE1-02(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661613VF3333-3D1-02F(3) AC110/AC115(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661629VF3333-5L1-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661638VF3333-5YD1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする