曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3333K

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3333K - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20661647VF3333K-3DZ1-02(3) AC110/AC115(-) Rc(02) 1/4
¥25,960
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661656VF3333K-5DZ1-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8
¥25,960
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661665VF3333K-5GZD1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4
¥24,200
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661674VF3333K-5LOU1-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4
¥24,530
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661683VF3333K-6YOD1-02F(6) DC12(F) G(02) 1/4
¥24,200
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする