5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343K

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343K - SMC
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20662304VF3343K-1D1(1) AC100-
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20662313VF3343K-3D1(3) AC110/AC115-
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20662329VF3343K-5LD1-03N(5) DC24(N) NPT
24,860
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20662338VF3343K-5YOD1(5) DC24-
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする