SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430KT
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20663546
VF3430KT-5DZD1-02N-X500
CADデータダウンロード
(N) NPT
¥
25,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20663555
VF3430KT-5TZ1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
24,970
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください