5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3433

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3433 - SMC
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20663573VF3433-3DZ1-02T(3) AC110/AC115(T) NPTF(02) 1/4
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20663589VF3433-4LOZ1-02(4) AC220/AC230(-) Rc(02) 1/4
24,530
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20663598VF3433-5DD1-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20663607VF3433-5YD1-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする