曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144K

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144K - SMC
ポート数
5
切換方式
(1) 2位置シングル
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
全34種類を絞り込む
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
34種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20666486VF5144K-1DZD1-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666495VF5144K-1GZE1(1) AC100--(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666504VF5144K-1LZ1-04(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666513VF5144K-1T1-02(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666529VF5144K-2DD1-02(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666538VF5144K-2GD1(2) AC200--(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666547VF5144K-2GZD1-03(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666556VF5144K-2GZD1-04(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666565VF5144K-2GZ1-02(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666574VF5144K-2L1-02(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666583VF5144K-2M1(2) AC200--(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666599VF5144K-2TZ1-03(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666608VF5144K-3DZ1-03F(3) AC110/AC115(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666617VF5144K-3DZ1-04F(3) AC110/AC115(F) G(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666626VF5144K-3D1-04F(3) AC110/AC115(F) G(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666635VF5144K-4DOE1(4) AC220/AC230--(DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666644VF5144K-4D1-04F(4) AC220/AC230(F) G(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666653VF5144K-4GZD1-03(4) AC220/AC230(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666669VF5144K-4G1-03(4) AC220/AC230(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666678VF5144K-5DOE1(5) DC24--(DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666687VF5144K-5DUE1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666696VF5144K-5DZD1-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666705VF5144K-5DZE1-04F(5) DC24(F) G(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666714VF5144K-5DZ1-03N(5) DC24(N) NPT(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666723VF5144K-5D1-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666739VF5144K-5GD1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666748VF5144K-5GZ1(5) DC24--(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666757VF5144K-5G1-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666766VF5144K-5LUE1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666775VF5144K-5L1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666784VF5144K-5MZ1(5) DC24--(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666793VF5144K-5MZ1-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666809VF5144K-5M1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666818VF5144K-6DZ1-04(6) DC12(-) Rc(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする