曜日別特売
VF5144K-5M1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144K SMC 20666809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
注文コード
20666809
品番
VF5144K-5M1-03
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする