5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5320

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5320 - SMC
使用流体空気切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)コイル(-) 標準タイプボディオプション(0) パイロット弁個別排気形内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20667877VF5320-BDZD1-02F5(B) AC24(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4(F) G
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667886VF5320-BDZ1-02F5(B) AC24(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4(F) G
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667895VF5320-BT1-035(B) AC24(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(03) 3/8(-) Rc
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667904VF5320-1DO1-035(1) AC100(DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(03) 3/8(-) Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667913VF5320-1HE1-025(1) AC100(H) グロメット、 リード線長さ600mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4(-) Rc
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667929VF5320-1LOZ1-035(1) AC100(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(-) Rc
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667938VF5320-1LO1-035(1) AC100(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(03) 3/8(-) Rc
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667947VF5320-1MZD1-035(1) AC100(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(-) Rc
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667956VF5320-1YZ1-035(1) AC100(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(-) Rc
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667965VF5320-1Y1-035(1) AC100(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(03) 3/8(-) Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667974VF5320-2DD1-025(2) AC200(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4(-) Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667983VF5320-2G1-03F5(2) AC200(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(03) 3/8(F) G
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667999VF5320-2HZ1-025(2) AC200(H) グロメット、 リード線長さ600mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4(-) Rc
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668008VF5320-2YOD1-03F5(2) AC200(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(03) 3/8(F) G
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668017VF5320-4DZE1-035(4) AC220/AC230(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(-) Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668026VF5320-4DZE1-03F5(4) AC220/AC230(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(F) G
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668035VF5320-4MZ1-035(4) AC220/AC230(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(-) Rc
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668044VF5320-5DUE1-025(5) DC24(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(02) 1/4(-) Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668053VF5320-5DZD1-02N5(5) DC24(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4(N) NPT
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668069VF5320-5DZ1-03F-X5005(5) DC24(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(F) G
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668078VF5320-5D1-03-X5005(5) DC24(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(03) 3/8(-) Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668087VF5320-5GZE1-035(5) DC24(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(-) Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668096VF5320-5GZ1-03F5(5) DC24(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(F) G
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668105VF5320-5HE1-025(5) DC24(H) グロメット、 リード線長さ600mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4(-) Rc
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668114VF5320-5LN1-035(5) DC24(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(03) 3/8(-) Rc
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668123VF5320-5LOU1-03F5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(03) 3/8(F) G
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668139VF5320-5LS1-035(5) DC24(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(S) サージ電圧保護回路付(03) 3/8(-) Rc
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668148VF5320-5LZE1-035(5) DC24(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(-) Rc
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668157VF5320-5LZ1-03F5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(F) G
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668166VF5320-5LZ1-03N5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(N) NPT
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668175VF5320-5MOZ1-035(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(-) Rc
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668184VF5320-5MUE1-035(5) DC24(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(03) 3/8(-) Rc
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668193VF5320-5MZD1-035(5) DC24(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(-) Rc
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668209VF5320-5YZ1-03F5(5) DC24(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(F) G
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668218VF5320-5Y1-03F5(5) DC24(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(03) 3/8(F) G
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668227VF5320-6G1-025(6) DC12(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4(-) Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668236VF5320-7DO1-035(7) AC240(DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(03) 3/8(-) Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668245VF5320-7DZ1-03F5(7) AC240(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(F) G
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする