SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5320T
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20668385
VF5320T-5DZ1-02
CADデータダウンロード
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(-) ノンロックプッシュ式
¥
27,170
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668394
VF5320T-5LZE1-02
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
25,960
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください