※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5320T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20668385
品番
VF5320T-5DZ1-02
参考基準価格(税別)
¥27,170
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
CADデータダウンロード