5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344T

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344T - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20668936VF5344T-5TZE1--
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668945VF5344T-5TZ1-03(-) Rc(03) 3/8
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする