5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420 - SMC
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20668954VF5420-BDZ1-02F(B) AC24(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668963VF5420-1DE1-02(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668979VF5420-1GD1-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668988VF5420-1LZ1-02(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668997VF5420-2DZE1-03(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669006VF5420-2T1-02(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669015VF5420-3DO1-03F(3) AC110/AC115(F) G(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669024VF5420-3TD1-02(3) AC110/AC115(-) Rc(02) 1/4(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669033VF5420-4DE1-03(4) AC220/AC230(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669049VF5420-4YE1-03F(4) AC220/AC230(F) G(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669058VF5420-4YZD1-03F(4) AC220/AC230(F) G(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669067VF5420-5GZD1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669076VF5420-5GZ1-03F(5) DC24(F) G(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669085VF5420-5LZ1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669094VF5420-5LZ1-03F(5) DC24(F) G(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669103VF5420-5TU1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669119VF5420-5TZ1-03F(5) DC24(F) G(03) 3/8(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする