5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420KT

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420KT - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20669198VF5420KT-5LZ1-03
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする