5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5423

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5423 - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20669216VF5423-5DR1-03(-) Rc(03) 3/8
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669225VF5423-5DZ1-02N(N) NPT(02) 1/4
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669234VF5423-5LZ1-02(-) Rc(02) 1/4
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする