5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444 - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20669243VF5444-2GZ1-04(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669259VF5444-2H1(2) AC200--(H) グロメット、 リード線長さ600mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669268VF5444-3D1-04F(3) AC110/AC115(F) G(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669277VF5444-4GZE1-02(4) AC220/AC230(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669286VF5444-5DZ1-04F(5) DC24(F) G(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669295VF5444-5DZ1-04N(5) DC24(N) NPT(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669304VF5444-5GD1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669313VF5444-5HD1(5) DC24--(H) グロメット、 リード線長さ600mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669329VF5444-5MZ1(5) DC24--(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669338VF5444-5MZ1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669347VF5444-5TU1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする