5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444K

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444K - SMC
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20669356VF5444K-1G1-02(1) AC100(-) Rc(02) 1/4
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669365VF5444K-2D1(2) AC200--
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669374VF5444K-3GZD1-03(3) AC110/AC115(-) Rc(03) 3/8
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669383VF5444K-5DZ1(5) DC24--
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669399VF5444K-5DZ1-03F(5) DC24(F) G(03) 3/8
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669408VF5444K-5DZ1-04F(5) DC24(F) G(04) 1/2
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669417VF5444K-5MOU1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669426VF5444K-5TU1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする