SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444KT
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20669435
VF5444KT-5GZD1-03
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
¥
27,560
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669444
VF5444KT-5LZ1-02
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(-) ノンロックプッシュ式
¥
28,110
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください