5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444T

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444T - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20669453VF5444T-5DZ1-04F(F) G(04) 1/2
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669469VF5444T-5GZ1-03(-) Rc(03) 3/8
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする