曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520 - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20669478VF5520-1DZE1-03N(1) AC100(N) NPT(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669487VF5520-1HZ1-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(H) グロメット、 リード線長さ600mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669496VF5520-1TZ1-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669505VF5520-1T1-02(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669514VF5520-2HZ1-03(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(H) グロメット、 リード線長さ600mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669523VF5520-4DZ1-02(4) AC220/AC230(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669539VF5520-4D1-03N(4) AC220/AC230(N) NPT(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669548VF5520-4YOD1-03F(4) AC220/AC230(F) G(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669557VF5520-5DU1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669566VF5520-5DZD1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669575VF5520-5GS1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット、 リード線長さ300mm(S) サージ電圧保護回路付
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669584VF5520-5G1-03T(5) DC24(T) NPTF(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669593VF5520-5HU1-03F(5) DC24(F) G(03) 3/8(H) グロメット、 リード線長さ600mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669609VF5520-5LU1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669618VF5520-5ME1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする