SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5523
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
(03) 3/8
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類
(F) G
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20669715
VF5523-5YOD1-03F
CADデータダウンロード
¥
26,290
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください