SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5523K
ポート数
5
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20669724
VF5523K-4DZD1-03F
CADデータダウンロード
(4) AC220/AC230
¥
28,050
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669733
VF5523K-5YOD1-03F
CADデータダウンロード
(5) DC24
¥
26,290
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください