5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5544

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5544 - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20669749VF5544-BYO1-04F(B) AC24(F) G(04) 1/2(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669758VF5544-1DZD1-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669767VF5544-1D1(1) AC100--(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669776VF5544-1GE1(1) AC100--(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669785VF5544-1GZ1(1) AC100--(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669794VF5544-1GZ1-02(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669803VF5544-1GZ1-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669819VF5544-1GZ1-04(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669828VF5544-5DE1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669837VF5544-5GZ1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669846VF5544-5LZ1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669855VF5544-5TZ1-03T(5) DC24(T) NPTF(03) 3/8(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669864VF5544-5T1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする