曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5544K

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5544K - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20669873VF5544K-1D1-04(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669889VF5544K-3GZ1-03(3) AC110/AC115(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669898VF5544K-3G1-03(3) AC110/AC115(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669907VF5544K-4L1-04(4) AC220/AC230(-) Rc(04) 1/2(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669916VF5544K-5DU1(5) DC24--(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669925VF5544K-5DU1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669934VF5544K-5DZE1(5) DC24--(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669943VF5544K-5DZE1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669959VF5544K-5GU1(5) DC24--(G) グロメット、 リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669968VF5544K-5LZE1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20669977VF5544K-5TU1(5) DC24--(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする