ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5220

ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5220 - SMC
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2067101852-SY5220-AL3D-01Rc1/8
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067102752-SY5220-FLL3D-C6-F2Φ6ワンタッチ管継手
115,170
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067103652-SY5220-LL30-01FG1/8
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067104552-SY5220-L3-01FG1/8
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067105452-SY5220-TT30-01-F2Rc1/8
24,920
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067106352-SY5220-TT30-01F-F2G1/8
24,920
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする