SMC
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5320
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20671106
52-SY5320-AL3D-01
Rc1/8
¥
46,530
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20671115
52-SY5320-LL30-C8
Φ8ワンタッチ管継手
¥
22,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20671124
52-SY5320-TT3-01
Rc1/8
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください