SMC
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5340
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
1/4 サブプレート付
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
G
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20671133
52-SY5340-L3-02F
¥21,400
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20671149
52-SY5340-TT20D-02F
¥26,900
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください