SMC
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9140
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20671745
52-SY9140-AL3-03
3/8 サブプレート付
Rc
¥
29,260
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20671754
52-SY9140-AL3-04
1/2 サブプレート付
Rc
¥
29,260
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20671763
52-SY9140-ATT30-04F
1/2 サブプレート付
G
¥
32,510
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください