曜日別特売

ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9240

ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9240 - SMC
使用流体空気切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2067183352-SY9240-LL30-04F51/2 サブプレート付G
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067184952-SY9240-LL6D-0451/2 サブプレート付Rc
24,170
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067185852-SY9240-TT30-03N53/8 サブプレート付NPT
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする