曜日別特売

ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9320

ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9320 - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2067186752-SY9320-AL3D-03Rc3/8Rc
49,450
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067187652-SY9320-AL6-03Rc3/8Rc
49,560
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067188552-SY9320-L3D-03Rc3/8Rc
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067189452-SY9320-TT15-02FG1/4G
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067190352-SY9320-TT3-03NNPT3/8NPT
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067191952-SY9320-TT30-03FG3/8G
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする