ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9340

ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9340 - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径1/2 サブプレート付定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc使用流体空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2067192852-SY9340-ALL100-04
54,510
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする