SMC
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9420
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
G3/8
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
G
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20671937
52-SY9420-ATT30-03F
¥
55,880
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください