SMC
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20674834
30-SY3120-BLOZ-M5
M5×0.8
AC24(50/60Hz)
¥
7,370
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674843
30-SY3120-BLZ-C6-F1
Φ6ワンタッチ管継手
AC24(50/60Hz)
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674859
30-SY3120-5DZ-M5-F2
M5×0.8
DC24
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674868
30-SY3120-5G-C6
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674877
30-SY3120-5G-M5
M5×0.8
DC24
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674886
30-SY3120-5G-M5-F2
M5×0.8
DC24
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674895
30-SY3120-5GZ-C6-F2
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674904
30-SY3120-5GZ-M5
M5×0.8
DC24
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674913
30-SY3120-5GZ-M5-F2
M5×0.8
DC24
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674929
30-SY3120-5L-C4-F1
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674938
30-SY3120-5L-C4-F2
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674947
30-SY3120-5LE-M5-F1
M5×0.8
DC24
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674956
30-SY3120-5LOU-M5-Q
M5×0.8
DC24
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674965
30-SY3120-5LS-C6-F2
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674974
30-SY3120-5LUD-C4-F1
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674983
30-SY3120-5LZ-C4-F2
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674999
30-SY3120-5LZ-M5
M5×0.8
DC24
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20675008
30-SY3120-5LZ-M5-F2
M5×0.8
DC24
¥
7,370
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20675017
30-SY3120-5LZE-C4
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20675026
30-SY3120-5LZE-M5-F1
M5×0.8
DC24
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20675035
30-SY3120-5MOE-C4
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20675044
30-SY3120-5MOE-C4-Q
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20675053
30-SY3120-5MOU-C4-Q
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20675069
30-SY3120-5MZE-C4
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください