CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5520

CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5520 - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2067681930-SY5520-5DZ-C8-F2Φ8ワンタッチ管継手
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067682830-SY5520-5DZ-01F-QG1/8
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067683730-SY5520-5WOU-01F-F2-QG1/8
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする