CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7220

CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7220 - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2067716930-SY7220-5D-02Rc1/4
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067717830-SY7220-5DO-02-F2-QRc1/4
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067718730-SY7220-5DOS-02Rc1/4
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067719630-SY7220-5DOS-02-F2-QRc1/4
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067720530-SY7220-5DS-02Rc1/4
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067721430-SY7220-5DZ-02-F2-QRc1/4
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067722330-SY7220-5DZ-02-QRc1/4
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067723930-SY7220-5LOZE-02Rc1/4
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067724830-SY7220-5LUE-02Rc1/4
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067725730-SY7220-5LZE-02-F2Rc1/4
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067726630-SY7220-5M-C8Φ8ワンタッチ管継手
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067727530-SY7220-5MZE-C8-F2Φ8ワンタッチ管継手
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067728430-SY7220-5WOZ-C8Φ8ワンタッチ管継手
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067729330-SY7220-5YO-02F-QG1/4
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067730930-SY7220-5YZ-02-F2-QRc1/4
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする