SMC
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7520
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20677659
30-SY7520-5MOZ-C10
Φ10ワンタッチ管継手
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677668
30-SY7520-5WOU-02F-F2-Q
G1/4
¥
15,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください