CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9120

CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9120 - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2067771330-SY9120-5GS-03-QRc3/8
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067772930-SY9120-5LOUD-C8Φ8ワンタッチ管継手
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067773830-SY9120-5LUD-C8Φ8ワンタッチ管継手
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067774730-SY9120-5LZ-C12Φ12ワンタッチ管継手
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067775630-SY9120-5MZ-03Rc3/8
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067776530-SY9120-5YO-03F-QG3/8
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする