SMC
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9240
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
1/2 サブプレート付
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20677939
30-SY9240-5DOS-04
¥
15,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677948
30-SY9240-5DS-04
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください