CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9420

CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9420 - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2067807930-SY9420-5DZ-C12Φ12ワンタッチ管継手
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067808830-SY9420-5DZ-03Rc3/8
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067809730-SY9420-5LZ-02TNPTF1/4
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067810630-SY9420-5LZ-03Rc3/8
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067811530-SY9420-5YO-03F-QG3/8
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする