CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9520

CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9520 - SMC
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2067814930-SY9520-5D-03Rc3/8Rc
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067815830-SY9520-5WOU-03F-QG3/8G
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする