SMC
FEPチューブ(フッ素樹脂) THシリーズ
材質
FEP
色
半透明
内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃)
外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水、不活性ガス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20679043
TH0604N-250-X64
250
¥
285,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20679059
TH0604N-500-X64
500
¥
570,000
¥
432,980
¥
476,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください